スズキ アドレス110 [110cc] 2015-17年式 サスペンション・アーム関連

CE47A 4st FI ■UK110L

スズキ アドレス110 [110cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CE47A 原動機型式 AE54 4st単気筒 空冷
フレームNo CE47A - 100001 ~ 排気量 112
タイヤ
80/90 - 14 40P 90/90 - 14 46P
バッテリー YTX7L-BS(傾斜置) 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 3.615
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
0.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 CE47A 100001 ~ 2015/3月
SEP(スズキ・エコ・パフォーマンス)エンジン搭載。
シート下トランク(20.6L)、フロントインナーラック、サイドスタンド標準装備、ブレーキロックシステム採用。
カラー設定
・ブリリアントホワイト(YUH)
・アイスシルバーメタリック(YNJ)
・タイタンブラック(YVU)
2016 ~ 2017 CE47A 114656 ~ 2016/4月 マイナーチェンジ
グラフィック変更、シート表皮デザイン変更。
色、主要諸元など変更なし。
カラー継続
・ブリリアントホワイト(YUH)
・アイスシルバーメタリック(YNJ)
・タイタンブラック(YVU)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リアショックアブソーバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ZOOMER X/リード125/アドレス110・125/DIO110

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0191 1個

2. リアショックアブソーバ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0080 1個

3. リアショックアブソーバ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバ 1個
レビュー: 4.50(2)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0093 1個

戻る ページ 1 次へ