スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2022-26年式 サスペンション・アーム関連

EJ11A 国内モデル ABS ■(STD)GSX1300RRQZM2/RRQM3/RRQ2M4/RRQM6 ・(25周年特別仕様)RRQM4 ・(Special Edition)RRQZM6

スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EJ11A 原動機型式 DXA1 直列4気筒 水冷
フレームNo EJ11A - 100001 ~ 排気量 1,340
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14S 全長 2,180
スプロケット
18 43 二次減速比 2.388
プラグ
CR8EIA-9/IU24D 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 264
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 EJ11A 100001 ~ STD
2021/4月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
欧州と同仕様・装備。
KYB製倒立Fフォーク採用。
専用開発されたブリヂストン製BATTLAX HYPERSPORT S22採用。
縦型2灯ヘッドライト(Hiは下部プロジェクタータイプ、Lowは上部4LED採用)。
大型アナログタコメーター、スピードメーター。
国内専用としてETC2.0車載器標準装備。
カラーオーダープラン(外装色の組合わせ、前後ホイールカラー選択)設定。標準車体色3色を含む全18パターン。
カラー設定(標準色)
・マットソードシルバーメタリック×キャンディダーリングレッド
・ブリリアントホワイト×マットステラブルーメタリック
・グラススパークルブラック×キャンディバーントゴールド
2023 ~ 2023 EJ11A 101796 ~ STD
2022/6月
カラー変更
・サンダーグレーメタリック×キャンディダーリングレッド
・ブリリアントホワイト×パールビガーブルー
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2

カラーオーダープラン設定あり。
外装カウル×3色、外装アクセント×3色、そしてホイール×2色の組み合わせによる全18色。
2023 ~ 2024 EJ11A 103434 ~ 25周年特別仕様車(日本仕様) 300台限定
2023/7月
記念エンブレム設置や25周年ロゴ刻印。
ゴールドアルマイト加工チェーンアジャスター、Fブレーキインナーローター。
ドライブチェーンに「隼」ロゴ。
カラー設定
・グラスブレイズオレンジ×グラススパークルブラック
2024 ~ 2024 EJ11A 103440 ~ STD
カラー継続
・サンダーグレーメタリック
・ブリリアントホワイト
・グラススパークルブラック
2025 ~ 2025 EJ11A 104776 ~ STD
2024/11月
カラー変更
・マットスティールグリーンメタリック×グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック×マットチタニウムシルバーメタリック
・ミスティックシルバーメタリック×パールビガーブルー

カラーオーダープラン設定あり。
2026 ~ 2026 EJ11A 105689 ~ STD
2025/12月 マイナーチェンジ
ELIIY Power製リチウムイオンバッテリー採用。
カラーオーダープラン継続設定。
カラー変更
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド(AV4)
・ギャラクシーグレーメタリック×キャンディバーントゴールド(C81)
・ブリリアントホワイト×パールビガーブルー(JWN)
2026 ~ 2026 EJ11A 105689 ~ Special Edition(特別色)
2025/12月
純白の「隼」ロゴ。
フューエルタンクに立体的質感「SUZUKI」ロゴ、スペシャルエディション専用エンブレム。
マフラーエンド&カバーブラックで仕上げ。
カラー設定
・パールビガーブルー(YKY)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. LDLR GSX1300R(08) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LDLR GSX1300R(08) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカーのノウハウを投入し、車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発!。操安性を損なわず、オンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上できます。各車種専用品(ボルトオン設計)なので、純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK!。純正サイドスタンド対応品(※TRIUMPH DAYTONA675、ストリートトリプルは別売りのショートサイドスタンドとの同時装着が必要)。スチール製ブラック塗装仕上げ、十分な強度と低価格を実現しました。車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返し開発しております。一般的にローダウン量が大きくなると操安性が損なわれますので、本品所定のローダウン量を増すような、他のローダウンパーツとの同時装着は絶対におやめください。また、マフラーやリアサスペンション、タイヤなどの部品を交換された場合は、リアサスペンションフルストローク時の各部のクリアランスを必ず確認し、十分なクリアランスが得られない場合は本品のご使用をおやめください。ローダウン量はノーマル車体(無荷重)での参考値となります。リア回りの初期荷重を増やすような車体アクセサリーパーツの装着の有無、リアサスペンションの状態(セッティング、ヘタリなどを含む)などにより異なりますので、あらかじめご承知おきください。商品の特性上、装着後は車体の駐車時の角度が起き気味になります。必ずハンドルを左に切り、車体を左側に傾けて駐車してください。路面の傾斜や周囲の状況をよく確認し、車体が右側に傾くような場所には絶対に駐車しないでください。リアBOX装着時などは特に注意が必要です。TRIUMPH DAYTONA675、ストリートトリプルは別売りのショートサイドスタンドとの同時装着が必要。他のモデルは純正サイドスタンドが使用できます。取り付けに際しては、車両メーカー指定のサービスマニュアル、指定工具(市販の相当品も可)を必ずご用意ください。「リアローダウンリンクロッド」は商品名です。一部形状が異なる商品もあります。デイトナのノウハウを投入し、車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発。操安性を損なわず、オンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上できます。各車種専用品(ボルトオン設計)なので、純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK。※純正サイドスタンド対応品(※一部除外あり)。スチール製ブラック塗装仕上げ、またはアルミ削り出しクリアーアルマイト仕上げ。十分な強度と低価格を実現しました。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
66467 1個 GSX1300R(08-09)

2. ローダウンキット EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ローダウンキット 1台
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【ローダウン化により得られるメリット】純正の車高は全世界で販売することを考慮されているため、日本人にとっては少し高く、つま先が付くか付かないかの状態での発進や停車を余儀なくされます。EFFEXローダウンキットは少し車高を下げることで、足つき性が良くなり大きな安心感が得られる事はもちろんのこと、車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感できます。また、車体重心が下がることでリアが落ち着いた曲がり方をするため、バンク中の安定感の高さ、取りまわしの向上、低速走行が楽になることも大きなメリットです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種 調整方法 タイプ 形状
PHA526D 1台 GSX1300R HAYABUSA/ABS(99-17) 車高調整機能無し・ダウン量:[シート高]-18 プレートタイプ EFFEXショートサイドスタンド設定有り [品番:PHS493A]

3. ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ローダウンCOMPキット 20mmダウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種 セット内容
PHA526D-SET 1個 GSX1300Rハヤブサ 99-18 ローダウンキット(PHA526D)とショートサイドスタンド(PHS493A)のセット。ローダウンキットはアルミ製リンクロッド 調整機能無 シート高約18mmダウン。

戻る ページ 1 次へ