スズキ GSF750 [750cc] 1996-99年式 ステム・フロントフォーク周辺

GR7EA ■機種記号形式:GSF750-T

スズキ GSF750 [750cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR7EA 原動機型式 R730 直列4気筒 油冷
フレームNo GR7EA - 100001 ~ 排気量 745
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,090
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.870
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,095
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 224
メインジェット
形状 番数 ♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.600 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1999 GR7EA 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HT0804T 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ22mm P1.0 チタンカラーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

2. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
5営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HT0804A 1個 ジュラルミン削り出し ネジ22mm P1.0 シルバーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

3. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HT0804BU 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ22mm P1.0 ブルーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

4. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HT0804R 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ22mm P1.0 レッドアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

戻る ページ 1 次へ