スズキ RG250ガンマ [250cc] 1987-87年式 ステム・フロントフォーク周辺

GJ21B

スズキ RG250ガンマ [250cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ21B 原動機型式 J202 2st並列2気筒 水冷
フレームNo GJ21B - 119554 ~ 排気量 247
タイヤ
前 110/80 - 16 後 120/80 - 17
バッテリー FB5L-B(縦置) 全長 2,010
スプロケット
前 14 後 37 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 2
全幅 675
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯160
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 GJ21B 119554 ~ 1987/5月 モデルチェンジ 最終型
アンチノーズ機構廃止、Fフォークインナーチューブ大径化(φ38mm)、Fディスク大径化(φ275mm)。
中空3本スポーク、リアタイヤのワイドリム化、タイヤ(F)110/80-16、(R)120/80-17、サイズ変更、など。
カラー設定
・ブルー×ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) ¥7,998 税込¥8,798
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB0628B-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 ブラックアルマイト Φ35mmフォーク 汎用 汎用・CB750FZ/FA/FB・CBX400F/550F・VT250(FC-FH)・RZ250R/RR・RZ350R/RR・RG250Γ3/4・GPZ400F/F2

2. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB0628A-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 シルバーアルマイト Φ35mmフォーク 汎用 汎用・CB750FZ/FA/FB・CBX400F/550F・VT250(FC-FH)・RZ250R/RR・RZ350R/RR・RG250Γ3/4・GPZ400F/F2

戻る ページ 1 次へ