スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2003-06年式 ステム・フロントフォーク周辺

CK43A (02/9月-)■(STD)AN400K3/K4/K5/K6 ・(Limited)ウィンターバージョン AN400ZK3/K4/K5/K6

スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CK43A 原動機型式 K429 4st単気筒 水冷
フレームNo CK43A - 100001 ~ 排気量 385
タイヤ
前 110/90 - 13 55P TL 後 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,375
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 181
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1530/1490 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
284
レベル
(mm)
96
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 CK43A 100001 ~ STD(全長2260×幅760×高1375×181kg)
2002/9月 フルモデルチェンジ
エンジン、サスなどは従来通り。FI採用。
2灯式マルチリフレクターヘッドライト採用、タコメーター採用、メインキーシートオープン、大容量トランク(55L)、DC電源ソケット装備、5本スポーク、フロントウィンカー色、400エンブレム、など。
カラー設定
・パールグラスホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・カームブルーメタリック
2003 ~ 2003 CK43A 100575 ~ Limited(ウィンターバージョン)(全長2260×幅820×高1375×181kg)
グリップヒーター、ナックルガード
2002/11月 フルモデルチェンジ
FI採用。
2灯式マルチリフレクターヘッドライト採用、5本スポーク、など。
カラー設定
・パールノベルティブラック×バリアブルシルバーメタリック(専用ツートン)
2004 ~ 2004 CK43A 101375 ~ 2003/8月 マイナーチェンジ
Fトランク、ガソリンタンク蓋改良、テールランプ(3灯式)発行パターンなど改良、など。
カラー変更
・パールグラスホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
2004 ~ 2004 CK43A 102258 ~ 2003/10月 カラー変更
・パールネブラーブラック×フリントグレーメタリック(専用色)
2005 ~ 2005 CK43A 102946 ~ 2004/7月 マイナーチェンジ
トランスポンダー式イモビライザー装備。、Fクリアレンズウィンカー、など。
カラー継続
・パールグラスホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
2005 ~ 2005 CK43A 103629 ~ 2004/10月
2006 ~ 2006 CK43A 105077 ~ 2005/6月 カラー追加
・オールトグレーメタリック
2006 ~ 2006 CK43A 106187 ~ 2005/9月 カラー変更
・オールトグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. スーパーバイクブラケット POSH Faith

販売価格(税別) ¥8,598 税込¥9,458
4営業日後以内
POSH Faith スーパーバイクブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FTR223(~'08) スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション35mmアップ、17mmバック。。※ステンレスボルト使用。。※取り付けピッチ34mm ※セパハンモデル使用不可。。注)ブレーキポース、クラッチケーブル各10cmロング交換要。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種 色
080053-03 1個 フォルツァ・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティC(95-06)・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可 シルバー

2. スーパーバイクブラケット POSH Faith

販売価格(税別) ¥8,598 税込¥9,458
4営業日後以内
POSH Faith スーパーバイクブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FTR223(~'08) スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション35mmアップ、17mmバック。。※ステンレスボルト使用。。※取り付けピッチ34mm ※セパハンモデル使用不可。。注)ブレーキポース、クラッチケーブル各10cmロング交換要。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種 色
080053-06 1個 フォルツァ・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティC(95-06)・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可 ブラック

3. ステムカバー ハリケーン

販売価格(税別) ¥7,298 税込¥8,028
4営業日後以内
ハリケーン ステムカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HA6567-01 1個 カーボン製 M6×L12トラスネジ付属、ブレーキホース・ガイドを取り外して、ネジ穴に固定 カーボン スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250 スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・エプシロン250

4. プルバックライザーH100 ハリケーン

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
4営業日後以内
ハリケーン プルバックライザーH100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取付位置を高くしてプルバックする場合に使用。フラット系ハンドルバーの取付に最適です。ノーマルホルダーのネジ穴部にボルトオンでダイレクトに取付けできますので、ベースのプレート等が不要で見た目が大変スッキリします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合品番 適合車種
HB0526C 1個 アルミ合金削り出し ハンドル位置100mmアップ30mmバック、他M8ネジ穴のピッチ34.5から35.5mm迄の車種に適合 クロームメッキ HB0526A スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250

5. セットバックホルダー ハリケーン

販売価格(税別) ¥6,698 税込¥7,368
4営業日後以内
ハリケーン セットバックホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取付位置をプルバックし、手軽にポジションを変更できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合品番 適合車種
HB0659C 1個 アルミ合金削り出し ハンドル位置45mmアップ17mmバック クロームメッキ HB0659A スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250

6. スクーター トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
4営業日後以内
ハリケーン スクーター トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのハンドルホルダーに取付けて、ステム穴を隠しコックピットをグレードアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HT0638C 1個 アルミ合金削り出し、セットバックホルダーorプルバックライザーH100との同時装着可 クロームメッキ スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250 スカイウェイブ250/400/typeS/M(-CJ46A/-CK44A)・エプシロン250

7. UPホルダー&Pカバー SKYWAVE KITACO

販売価格(税別)    
KITACO UPホルダー&Pカバー SKYWAVE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
561-2776600 1個

8. *Fフォークカバー(C) SKYWAVE KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *Fフォークカバー(C) SKYWAVE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
626-2776000 1個

9. ハンドルクランプ(メッキ)マルチタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハンドルクランプ(メッキ)マルチタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
46723 1個

10. スーパーバイクブラケット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FTR223(~'08) スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション35mmアップ、17mmバック。。※ステンレスボルト使用。。※取り付けピッチ34mm ※セパハンモデル使用不可。。注)ブレーキポース、クラッチケーブル各10cmロング交換要。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種 色
080053 1個 フォルツァ・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティC(95-06)・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可 メッキ

11. クルージングポジション POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クルージングポジション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
085052 1個 メッキ スカイウェイブ250/400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可

12. クルージングポジション POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クルージングポジション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
085052-03 1個 シルバー スカイウェイブ250/400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可

13. クルージングポジション POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クルージングポジション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
085052-06 1個 ブラック スカイウェイブ250/400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可

14. プルバックライザーH100 アッパーブラケット付 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン プルバックライザーH100 アッパーブラケット付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取付位置を高くしてプルバックする場合に使用。フラット系ハンドルバーの取付に最適です。ノーマルホルダーのネジ穴部にボルトオンでダイレクトに取付けできますので、ベースのプレート等が不要で見た目が大変スッキリします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合品番 適合車種
HB0525C 1個 アルミ合金削り出し ハンドル位置100mmアップ30mmバック クロームメッキ HB0525A スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250

15. セットバックホルダー アッパーブラケット付 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン セットバックホルダー アッパーブラケット付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取付位置をプルバックし、手軽にポジションを変更できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合品番 適合車種
HB0557C 1個 アルミ合金削り出し ハンドル位置45mmアップ17mmバック クロームメッキ HB0557A スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250

16. アッパーブラケット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アッパーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルホルダーの剛性アップとステムまわりのイメージチェンジ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合品番 主な適合車種 色 適合車種
HB0558C 1個 HB0558A スカイウェイブ250/400/TypeS・エプシロン250 クロームメッキ スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250

戻る ページ 1 次へ