スズキ インパルス400 [400cc] 2005-08年式 メインジェット・パイロットジェット

GK7CA brembo 4potキャリパ ■機種記号形式:GSX400K5/XK5/K7/XK7/ZK7

スズキ インパルス400 [400cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GK7CA 原動機型式 K718 並列4気筒 水冷
フレームNo GK7CA - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 110/70 - 17 54H TL 後 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,080
スプロケット
前 14 後 48 二次減速比
プラグ
CR7E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,105
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 650 備考 スロットル:925/900 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)770・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 GK7CA 100001 ~ 2004/10月
水冷4stDOHC16バルブ並列4気筒。
GSX400インパルス(GK79A/94-)をベースとし、GSX400Sカタナ(GK77A)ベースのエンジン。
Fブレーキbrembo対向4potキャリパ装備。マルチリフレクター式ヘッドライト、大型アルミスリップオンサイレンサー付4-1マフラー。
ビキニカウルのタイプSの設定はない。
カラー設定
・パールネブラーブラック
2005 ~ 2006 GK7CA 100001 ~ ツートンカラー仕様
・グラススプラッシュホワイト×パールスズキミディアムブルー2
2007 ~ 2007 GK7CA 101004 ~ 2006/11月
カラー設定
・パールネブラーブラック
2007 ~ 2007 GK7CA 101014 ~ ツートンカラー仕様
・グラススプラッシュホワイト×パールスズキミディアムブルー2
2008 ~ 2008 GK7CA 101307 ~ 2008/1月 スペシャルエディション
初代インパルス(GSX400FS)をイメージ。
・パールネブラーブラッ×マーブルエラキスレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31090 1セット #85、90、95、100、105、110各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

2. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93758 1セット #85、90、95、100、105、110各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

戻る ページ 1 次へ