スズキ DR250R [250cc] 1995-99年式 メインジェット・パイロットジェット

SJ45A ■機種記号形式:DR250RS/L/T/V/W

スズキ DR250R [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SJ45A 原動機型式 J425 4st単気筒 油冷
フレームNo SJ45A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 51P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 2,230
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,205
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 126
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.100 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 SJ45A 100001 ~ DR250Sをフルモデルチェンジ。
同じ油冷ながらDOHCの新設計セル付(小型セルフスターター)エンジン。31ps。
加速ポンプ付きキャブレター、軽量ステンレス製エキゾーストシステム。
新設計カートリッジタイプ正立Fフォーク(φ43mm)、別体式タンク付ニューリンクRサス。
カラー設定
・アイリスパープル×スペシャルホワイトNo.2
・スペシャルホワイトNo.2×フロリーナイエロー
1997:ミラー形状角型から丸型へ変更
1997 ~ 1997 SJ45A 107001 ~ ミラー形状角型から丸型へ、アナログメーターから多機能デジタルメーターに変更。
カラー変更
・ブラック×ブライトバイオレット
・スペシャルホワイトNo.2×フロリーナイエロー
1998 ~ 1999 SJ45A 109001 ~ カラー変更
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2×ソリッドブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2×ファラオイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 4.50(4)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31092 1セット #100、105、110、115、120、125各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

2. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93759 1セット #100、105、110、115、120、125各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

戻る ページ 1 次へ