スズキ ウルフ250 [250cc] 1988-88年式 メインジェット・パイロットジェット

VJ21A ■機種記号形式:TV250J

スズキ ウルフ250 [250cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VJ21A 原動機型式 J205 2stV型2気筒 水冷
フレームNo VJ21A - 100001 ~ 118698 排気量 249
タイヤ
前 110/70 - 17 54H TL 後 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,990
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.067
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 995
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 144
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯190+♯240
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 VJ21A 100001 ~ RGV250ガンマのネイキッド仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット(A) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(A) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31086 1セット #240、250、260、270、280、290各2個 11.5 ミクニ六角大タイプ 6

2. メインジェット6サイズセット(A) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(A) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
40236 1セット #150、160、170、180、190、200各1個 11.5 ミクニ六角大タイプ 6

3. メインジェット6サイズセット(A) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(A) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93755 1セット #240、250、260、270、280、290各2個 11.5 ミクニ六角大タイプ 6

4. メインジェット6サイズセット(A) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(A) 1セット
レビュー: 3.00(2)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93756 1セット #150、160、170、180、190、200各1個 11.5 ミクニ六角大タイプ 6

戻る ページ 1 次へ