スズキ GSX-S1000 [1000cc] 2016-16年式 キャリパー関連

GT79A ABS ■GSXS1000AL6

スズキ GSX-S1000 [1000cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GT79A 原動機型式 T719 直列4気筒 水冷
フレームNo GT79A - 100001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,115
スプロケット
前 17 後 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 209
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 GT79A 100001 ~ 2015/7月
GSX-R1000(海外)エンジンをベースとし水冷4サイクル直列4気筒。
電子制御式ABS標準装備。3段階選択可能トラクションコントロール、ハンドルクランプ部大径化(エンド部より太い)したレンサル社製アルミハンドルバー。
LEDポジションランプ(牙を表す形状)。
カラー設定
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド
・トリトンブルーメタリック
2016 ~ 2016 GT79A 100001 ~ 2015/7月
・トリトンブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種 外径(Φ) 内径(Φ)
1470095BN 1個 GSX-S1000 15-21/F 15-20/KATANA 19-24 ノーマルローター:250 ノーマルマスター径:14

2. オフセットカラー 12.5mm BLK & クロモリキャップボルト GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥9,498 税込¥10,448
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) オフセットカラー 12.5mm BLK & クロモリキャップボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 色 主な適合車種
29000193B 1個 キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:12.5mm/M10×P1.25 75mm ブラック Z900RS/KATANA-22/GSX-S1000-22/GT 22/GSXR1000R17-22

3. オフセットカラー 12.5mm SIL & クロモリキャップボルト GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥9,498 税込¥10,448
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) オフセットカラー 12.5mm SIL & クロモリキャップボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 色 主な適合車種
29000193S 1個 キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:12.5mm/M10×P1.25 75mm シルバー Z900RS/KATANA-22/GSX-S1000-22/GT 22/GSXR1000R17-22

4. リア キャリパーサポート (GALESPEED 60mm&STD径)【純正ホイール非対応】 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥20,980 税込¥23,078
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) リア キャリパーサポート (GALESPEED 60mm&STD径)【純正ホイール非対応】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 適合 材質 主な適合車種
29351103 1個 ディスク径:純正同等、ABS、スイングアーム : 純正スイングアーム A7075(ブラックアルマイト) GSX-S1000 15-21/F 15-20/KATANA 19-24(Φ30/34)

戻る ページ 1 次へ