スズキ バーディー [50cc] 2008-09年式 その他電装系パーツ

BA43A (FB50P)新聞配達用・グリップヒーター付 FI

スズキ バーディー [50cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-BA43A 原動機型式 A407 4st単気筒 空冷
フレームNo BA43A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 14 40P TL 後 80/90 - 14 40P TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,845
スプロケット
前 12 後 41 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,000
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 BA43A ~ 2008/3月
グリップヒーター付き
キャストホイール
カラー設定
・グレイッシュブルー
2008 ~ 2009 BA43A ~ 2008/3月 モデルチェンジ
FI・4サイクルエンジン。排出ガス規制適合。
スピードメーター内燃料計装備。
メッキマフラーカバー採用。
カラー設定
・グレイッシュブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 4.25(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

戻る ページ 1 次へ