スズキ レッツ2 [50cc] 1999-02年式 その他吸気系・燃料系パーツ KITACO製

CA1PA ■STD・(U)廉価版・(L)ローダウン・レッツ2スタンダード

スズキ レッツ2 [50cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PA 原動機型式 A196 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J TL 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 CA1PA 100001 ~ STD(6.1ps)丸顔
1999/3月 マイナーチェンジ
コンビブレーキ仕様
大型リヤキャリア
マルチリフレクターヘッドランプ40/40Wハロゲン
1999:新型オイルポンプとオイルライン。ウィンカーレンズ前クリア・後アンバーレンズ
2000:エンジンオイル供給経路が見直された改善型。ウィンカーレンズ前後共クリアレンズ
1999 ~ 2000 CA1PA 100001 ~ 廉価版(6.1ps)丸顔
1999/3月 マイナーチェンジ
マルチリフレクターヘッドランプ40/40Wハロゲン
1999:新型オイルポンプとオイルライン。ウィンカーレンズ前クリア・後アンバーレンズ
2000:エンジンオイル供給経路が見直された改善型。ウィンカーレンズ前後共クリアレンズ
1999 ~ 2000 CA1PA 126146 ~ (L)ローダウン
丸顔(CA1PA-143952まで)
ZZ顔(CA1PA-143952以降)
コンビブレーキ仕様
1999/9月
STDに専用低シート採用。
マルチリフレクターヘッドランプ40/40Wハロゲン
1999:新型オイルポンプとオイルライン。ウィンカーレンズ前クリア・後アンバーレンズ
2000:エンジンオイル供給経路が見直された改善型。ウィンカーレンズ前後共クリアレンズ
2001 ~ 2001 CA1PA 157593 ~ ZZ顔
2000/7月
バッテリー2.5Ah→2.3Ahへ変更。
(L)ローダウン コンビブレーキ仕様ファイナル
2001 ~ 2001 CA1PA 203337 ~ ZZ顔
2001/10月
特殊な大型リアキャリア装備。
2002 ~ 2002 CA1PA 216793 ~ 中期型最終モデル ZZ顔
レッツ2スタンダード(旧型)
3モデルを統合(コンビブレーキ設定廃止)。
機種名3種(AZ50/AZ50U/AZ50L)→AZ50UDへ一本化、車両通称名をレッツ2スタンダードへ変更。
2002/2月(CA1PA-216793-)
燃料計廃止。
ウェイトローラー 8.5g(厳密には8.6g)、ガソリンタンク5.5L、シート脇グリップ付、など。
2002/7月(CA1PA-220874-)
スタンドロック、リアキャリア、フォークカバー、フーエルメーター廃止。

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. パワーフィルター ストレート KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
KITACO パワーフィルター ストレート 1個
レビュー: 4.56(16)

【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合 材質 幅(mm) 高さ(mm)
515-0000350 1個 汎用 クロームメッキ 62 71

2. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0500353 1個 ストレート クロームメッキ 35 汎用

3. カーボンパワーリード KITACO

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
KITACO カーボンパワーリード 1個
レビュー: 4.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
711-0052700 1個

4. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
0営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0700353 1個 ワープ45° クロームメッキ 35 汎用

5. <ワープ35>パワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO <ワープ35>パワーフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合
515-2000350 1個 汎用

6. パワーフィルター/カーボンタイプ KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO パワーフィルター/カーボンタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】35MM

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合
515-0100350 1個 汎用

7. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0700350 1個 ワープ45° ブルーアルマイト 35 汎用

8. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0500350 1個 ストレート ブルーアルマイト 35 汎用

9. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0500351 1個 ストレート レッドアルマイト 35 汎用

10. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0500355 1個 ストレート パープルアルマイト 35 汎用

11. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0700351 1個 ワープ45° レッドアルマイト 35 汎用

12. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0700355 1個 ワープ45° パープルアルマイト 35 汎用

13. 全天候型スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO 全天候型スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
515-0800350 1個 汎用

14. 全天候型スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO 全天候型スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
515-0800356 1個 汎用

15. 全天候型スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO 全天候型スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
515-0800357 1個 汎用

16. Sインテークチャンバー(RED)JOG.セピア KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Sインテークチャンバー(RED)JOG.セピア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
511-0010200 1個

17. カーボンパワーリード KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンパワーリード 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】新素材(スーパーフレックス)を使用。一般市販までに数々のテストを重ね実践でのデータを基に製作した高性能パワーリードバルブです。低回転から高回転まで谷間のない幅広いスロットルワークレスポンスを実現。ノーマル(ステンレスまたは、グラスファイバー製)に比べて耐久性も向上させています。(厚0.3mm)。大量生産が可能にした低コストです。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
711-0052000 1個 JOG/AXIS/ビーノ系50-90cc(3KJ/3RY/3YJ/3YK/4JP/4LV/3VP/3WF/3VR/5AU)・グランドAXIS100(5FA)・BW’S100(4VP)・ストリートマジック(TR50 CA1LA)・ストリートマジック2(TR50S/SD CA1LB)・ヴェルデ(CA1MA)・レッツ/2/G/L/コンビブレーキ(CA1KA/CA1PA)・レッツ2-S(CA1KB/CA1PC)・ZZ(CA1PB)・アドレス110(CF11A)・ストリートマジック110/2(CF12A)
下記の00モデルは使用不可
スーパーJOG-ZR(3YKB)・JOG(5EM3/4)・JOGアプリオ(4JP9/A)・ビーノ(5AU9/A-)・JOG(5KN/5SU)・JOG-ZR(5PT/5SW)

18. スーパーインテークチャンバー 黒 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーインテークチャンバー 黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグボトル仕様のインテークチャンパーです。吸気の応答性が速くなり、低中速のトルクアップが見込めます。燃費の向上。低中速のトルクアップ。スムーズなアクセルフィーリング。ハーフスロットル時のトルクとレスポンスの向上

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
511-0010400 1個 チャンプ系/JOG系/AXIS系/ビーノ系/ヤマハ系スクーター50-100cc・ジョルノクレア(AF54)・クレアスクーピー/1(AF55-1000001-1699999)・スマートDIO/DX/Z4(AF56/57)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・バイト(AF59)・G’・ハイUP/R・アドレス/EX/WAY/チューン(AD50)・アドレスV/チューン(AG50)・セピア/ZZ(AF50)・セピア/RS/ZZ(AJ50)・レッツ/2/G/L/コンビブレーキ(CA1KA/CA1PA)・レッツ2S(CA1KB/CA1PC)・ZZ(CA1PB)・ヴェルデ(CA1MA)・アドレスV100(CE11A)・アドレス110(CF11A)

戻る ページ 1 次へ