スズキ ハスラー50 [50cc] 1993-98年式 その他吸気系・燃料系パーツ

SA11A ■機種記号形式:TS50WP/S

スズキ ハスラー50 [50cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-SA11A 原動機型式 A109 2st単気筒 水冷
フレームNo SA11A - 132642 ~ 排気量 49
タイヤ
前 2.50 - 21 4PR WT 後 3.00 - 18 4PR WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,045
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BP7ES/BPR8ES 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ 420 リンク数 124 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998 SA11A 132642 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. カーボンパワーリード KITACO

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
5営業日後以内
KITACO カーボンパワーリード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新素材(スーパーフレックス)を使用。一般市販までに数々のテストを重ね実践でのデータを基に製作した高性能パワーリードバルブです。低回転から高回転まで谷間のない幅広いスロットルワークレスポンスを実現。ノーマル(ステンレスまたは、グラスファイバー製)に比べて耐久性も向上させています。(厚0.3mm)。大量生産が可能にした低コストです。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
711-2023000 1個 RG50ガンマ(RG50EW)/ウルフ50(TV50)・ハスラー(TS50W)

戻る ページ 1 次へ