スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2007-08年式 その他エンジン関連パーツ

CK44A バーハン仕様(バーハン)ショートスクリーン ■AN400SK7/SK8

スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CK44A 原動機型式 K432 4st単気筒 水冷
フレームNo CK44A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比 2.666
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:マスターから右キャリバ 1220・右→左 約600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 CK44A 100001 ~ スポーツ仕様
2006/5月 フルモデルチェンジ
新開発水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
新開発フレーム、タイヤサイズ変更、Fダブルディスク。
独立型2灯ヘッドライト、液晶ディスプレイ、キーレスシステム採用、トランク容量拡大。
スモーク調小型スクリーン、リアアンダースポイラー採用、など。
カラー設定
・パールグラスホワイト
・パールネブラーブラック
・パールビガーブルー
2008 ~ 2008 CK44A 101928 ~ 2007/7月
ジャラー変更
・ミスティックシルバーメタリック(新色)
・パールミラージュホワイト(新色)
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー 色 サイズ 主な適合車種
106-024 1個 スズキ シルバー M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェブ

2. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26314 1個 スズキ M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェイブ

3. メッキCRケースカバーR スカブK7/S KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メッキCRケースカバーR スカブK7/S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
335-2790100 1個

4. *メッキCRケースカバーF スカブ250K7S KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *メッキCRケースカバーF スカブ250K7S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
335-2790110 1個

戻る ページ 1 次へ