スズキ セピア [50cc] 1992-95年式 その他エンジン関連パーツ

CA1EA ■機種記号形式:AF50N/MS

スズキ セピア [50cc] 1992-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1EA 原動機型式 A131 2st単気筒
フレームNo CA1EA - 275770 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 2PR TL 3.00 - 10 2PR TL
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,640
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 975
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 CA1EA ~ オレンジレンズFウィンカー
丸型ミラー
1992 ~ 1994 CA1EA 275770 ~ マイナーチェンジ
オーソドックスタイプ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スクータークラッチハウジング トリツケナット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スクータークラッチハウジング トリツケナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
18258 1個

戻る ページ 1 次へ