スズキ ストリートマジック110 [110cc] 1998-99年式 マフラー KITACO製

CF12A ■機種記号形式:TR110SW  角形ヘッドランプ

スズキ ストリートマジック110 [110cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CF12A 原動機型式 F131 2st単気筒 空冷
フレームNo CF12A - 101485 ~ 排気量 113
タイヤ
120/70 - 12 44L TL 130/70 - 12 49L TL
バッテリー FTX5L-BS 全長 1,700
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 975
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 91
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 CF12A 101485 ~ 1998/8月
空冷2st単気筒。
角形ヘッドランプ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12010 1個 スズキ車用 S-10

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-2000010 1セット(2個) スズキ XS-10 アドレスV100/アドレス110等 28

戻る ページ 1 次へ