スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2001-02年式 マフラー

GT74A 海外モデル ■STD

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT74A 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo GT74A - 12100001 ~ 排気量 988
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,030
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 GT74A ~ カラー変更
・キャンディーグランブルー×パールノベルティーブラック(新色)
・パールスズキディープブルー×パールスティールホワイト
・メタリックサターンブラック×パールヘリオスレッド
2001 ~ 2001 GT74A 12100001 ~ GSX-R750(00モデル)をベースとし排気量アップ。
主要部品はそのままにマルチラインナップを展開。
キャリパ6pot化、Fフォークインナーチューブをチタンコウーティング、など。
カラー設定
・パールスズキディープブルー×パールスティールホワイト
・パールノベルティーブラック×メタリックソニックシルバー
・メタリックサターンブラック×パールヘリオスレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. XS-18 EXガスケット KITACO

販売価格(税別) 519 税込571
0営業日後以内
KITACO XS-18 EXガスケット 1パック(2個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
963-2000018 1パック(2個) XS-18 GSR250 スズキ車用

2. ~04’ GSX-R1000 SLIP-ON DOWN チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX-R1000 SLIP-ON DOWN チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31000-01DTB 1個 チタン108×500 2 S/O DOWN ~04' GSX-R1000

3. ~04’ GSX-R1000 SLIP-ON DOWN オーバル ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX-R1000 SLIP-ON DOWN オーバル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31000-01DOB 1個 楕円×500 2 S/O DOWN ~04' GSX-R1000

4. ~04’ GSX-R1000 チタン SLIP-ON UP-TYPE チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 104,800 税込115,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX-R1000 チタン SLIP-ON UP-TYPE チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31000-01UTB 1個 チタン120×500 2 S/O UP ~04' GSX-R1000

5. ~04’ GSX-R1000 TI4-2-1 UP-TYPE チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 274,800 税込302,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX-R1000 TI4-2-1 UP-TYPE チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31001-21TTB 1個 チタン120×500 5.8 TI4-2-1 ~04' GSX-R1000

6. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 729 税込802
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK330-420-50 1個 14181-46E00 GSX1400

7. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12018 1個 スズキ車用 S-18

8. カーボン サイレンサーブラケット AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) カーボン サイレンサーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
P-MBH6R2 1個

戻る ページ 1 次へ