スズキ レッツ4 パレット [50cc] 2007-16年式 マフラー

CA45A FI ■機種記号形式:UZ50F8K/FSK8/FL1/FL2

スズキ レッツ4 パレット [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA45A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA45A - 185064 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 35J TL 後 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(横置) 全長 1,665
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 965
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 64
メインジェット
形状 FI 番数 ー
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CA45A ~ 2009/4月 カラー変更
・アクアブルーメタリック(新色)
・スウィートブラウン
・アイボリー
2012 ~ 2012 CA45A ~ 2011/12月 カラー変更
・グラスバーナードレッドNo.2(新規)
・スウィートブラウンNo.2(新規)
・アイボリーNo.2(新規)
・ソリッドブラック
2013 ~ 2016 CA45A ~ 2013/3月 カラー変更
・キャンディソノマレッド
生産終了
2007 ~ 2008 CA45A 100061 ~ 2007/9月 マイナージェンジ
H18排出ガス規制対応
・スウィートブラウン(新色)
・アイボリー
・ソリッドブラック
・ネーブルオレンジ
2008 ~ 2008 CA45A 106672 ~ 2008/1月 プレミアムバージョン(1000台限定)
・マーブルエキストラレッド
2011 ~ 2011 CA45A 191340 ~ 204726 2010/11月 マイナーチェンジ(国内生産)
レッツ5統合エンジン搭載。
スタンドグリップ廃止、リアキャリア装備、ブバフ仕上げレーキレバー、ブラック仕上げミラーと前後ホイール、シート下収納スペースインナーマット廃止、など。
カラー変更
・グラスバーナードレッド(新色)
・ソリッドブラック(新色)
・スウィートブラウン
・アイボリー
2011 ~ 2011 CA45A 204247 ~ 2011/5月 マイナーチェンジ(国内生産)
大型のグリップ付リアキャリア、車体同色ハンドルカバー。
カラー設定
・グラスバーナードレッド
・ソリッドブラック
・スウィートブラウン
・アイボリー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) ¥399 税込¥439
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK200-267-40 1個 18291-GET-000 Dio/AF62、Today/AF61

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥639 税込¥703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-2000016 1セット(2個) スズキ XS-16 レッツ4/アドレスV50等

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥349 税込¥384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-12016 1個 スズキ車用 S-16 29

4. マフラーガスケット スズキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット スズキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4317 1セット(10枚) スズキ 36.5×20×5.5

戻る ページ 1 次へ