スズキ SV650 [650cc] 2003-07年式 マフラー
VP52A 輸出車(欧州)後期 2灯 FI ABS ■STD・STD ABS
スズキ SV650 [650cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2006 | VP52A ~ | フルモデルチェンジ STD 全長2120×幅790×高1070×165kg 水冷4stDOHC4バルブV2気筒。 SV1000の排気量下位版として、エンジン出力高上、フレーム剛性向上。 FI化。アルミダイキャストトラスフレーム。特徴的なテールライト。 (04)K4 (04)K5 (04)K6 |
| 2007 ~ 2007 | VP52A ~ | STD ABS 全長2120×幅745×高1085×171kg ABSモデル追加。 カラー設定 ・パールヴィガーブルー ・パールネブラーブラック ・キャンディソノマレッド ・メタリックオールトグレー |
| 2007 ~ 2007 | VP52A ~ | STD 全長2080×幅745×高1085×168kg ラジエーター幅縮小、ブレーキ周り見直し、フェンダーなどの各部修正。 カラー設定 ・パールヴィガーブルー ・パールネブラーブラック ・キャンディソノマレッド ・メタリックオールトグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
KIJIMA(キジマ)
マフラーガスケット スズキ
1セット(10枚)
マフラー > マフラーガスケット
【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 209-4313 | 1セット(10枚) | スズキ | 45×38×6.5 |
戻る ページ 1 次へ