スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1990-90年式 マフラー

GV73A [1127cc]

スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1990-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GV73A 原動機型式 V710 4st4気筒 油冷
フレームNo GV73A - ~ 排気量 1,127
タイヤ
前 130/70 - 17 後 180/55 - 17
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,080
スプロケット
前 15 後 48 二次減速比
プラグ
JR9B 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 532 リンク数 118 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4 L
フィルタ
交換時
4.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 GV73A ~ φ43mm倒立Fフォーク新採用(仕向地によっては正立フォーク併売)。
リザーバータンク別体式Rサス。
スイングアーム(1425mm→1465mm)延長。
タコメーターに3000rpm以下追加。
Rホイールリム 4.50→5.50へ変更。
タイヤ(F) 130/70-17、(R)80/55-17へ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥299 税込¥329
5営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12013 1個 スズキ車用 S-13

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥549 税込¥604
5営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 3.00(1)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-2000013 1セット(2個) スズキ XS-13 DR250R/ジェベル250XC等

戻る ページ 1 次へ