スズキ バーグマンストリート125EX [125cc] 2023-26年式 マフラー

EA23M 国内モデル ■UB125LNMM3/6

スズキ バーグマンストリート125EX [125cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-EA23M 原動機型式 AF24 4st単気筒 空冷
フレームNo EA23M - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 12 44J TL 後 100/80 - 12 56J TL
バッテリー FTZ8V(縦置) 全長 1,905
スプロケット
前 後 二次減速比 3.750
プラグ
MR7E-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 EA23M 100001 ~ 2023/3月
強制空冷4stSOHC2バルブ単気筒。SEP-α(SUZUKI EcoPerformanceAlphaエンジン)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
アイドリングストップ、サイレントスターターシステム、コンバインドブレーキシステム。
LEDヘッド、LEDウィンカー一体型リアコンビネーションランプ。
カラー設定
・パールムーンストーングレー
・パールミラージュホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
2026 ~ 2026 EA23M 106040 ~ 2025/6月
カラー変更
・パールグレイスホワイト
・マットステラブルーメタリック
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット/1PCS           K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥399 税込¥439
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
70-963-12019 1個

2. エキゾーストガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥739 税込¥813
3営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 仕様
963-2000019 1個 XS-19(14181-30A40) スウィッシュ

戻る ページ 1 次へ