スズキ スカイウェイブ TypeM [250cc] 2007-17年式 その他ボディ・足廻りパーツ ハリケーン製
CJ45A FI ■AN250MK
スズキ スカイウェイブ TypeM [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2010 | CJ45A ~ | 2009/5月 カラー変更 ・パールセルリアンブルー(新色) ・キャンディマックスオレンジ(新色) ・パールミラージュホワイト ・パールネブラーブラック |
| 2011 ~ 2011 | CJ45A ~ | 2011/1月 カラー変更 ・アルバブルーメタリック(新色) ・グラススパークルブラック(新色) ・パールミラージュホワイト |
| 2012 ~ 2012 | CJ45A ~ | 2012/1月 マイナーチェンジ ブレーキレバー部のゴムカバーを廃止。 車載工具の内容を変更。 スタートスイッチリングの照明色をオレンジに変更。 カラー継続 ・アルバブルーメタリック ・グラススパークルブラック ・パールミラージュホワイト |
| 2013 ~ 2013 | CJ45A ~ | 2013/月 カラー変更 ・パールミラレッド×マットブラックメタリックNo.2(新色) ・パールブレーシングホワイト×マットフィブロイングレーメタリック(新色) ・グラススパークルブラック |
| 2014 ~ 2017 | CJ45A ~ | 2014/4月 シートにグレーのステッチ採用。Sエンブレムを変更。 カラー変更 ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2(黒×艶消し黒) ・パールブレーシングホワイト×マットブラックメタリックNo.2(白×艶消し黒) ・パールミラレッド/マットブラックメタリックNo.2(継続) |
| 2007 ~ 2008 | CJ45A 100001 ~ | TYPE-Sの電子制御式CVT仕様 2007/3月 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。 平成18年国内排出ガス規制対応。 7段変速マニュアルモード搭載。 カラー設定 ・マーブルデイトナイエロー ・パールグラスホワイト ・パールネブラーブラック ・パールビガーブルー |
| 2007 ~ 2008 | CJ45A 104269 ~ | スペシャルカラー特別限定車 2007/10月 ・マーブルエラキスラレッド |
| 2008 ~ 2008 | CJ45A 105126 ~ | 2008/3月 マイナーチェンジ 電子制御式CTVにスクーター最多の5走行モードを設定。 スロットシフト採用。 カラー変更 ・トリトンブルーメタリック(新色) ・パールミラージュホワイト(新色) ・マーブルデイトナイエロー ・パールネブラーブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ハリケーン
ロッドホルダーTYPEⅤ ビッグスクーター用
1個
カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HU1005S | 1個 | ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ステップボードの6mm又は8mmのネジ穴に取付 | ステンレスポリッシュ | フォルツァ/X/Z( MF06/MF08)MF10は不可・フュージョン・シルバーウイング・PS250はTYPE4が適合・T-MAX( -07)・マグザム・グランドマジェスティ250/400・マジェスティ250( 02-08)・マジェスティ125・スカイウェイブ250/400/SS・エプシロン250 |
戻る ページ 1 次へ