スズキ レッツ4 G [50cc] 2004-07年式 その他ボディ・足廻りパーツ

CA41A FI ■機種記号形式:UZ50GK5/6/7

スズキ レッツ4 G [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CA41A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA41A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 35J TL 後 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(横置) 全長 1,665
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 61
メインジェット
形状 FI 番数 ー
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w 12V 18w
ガラス型式 T16 T16
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 CA41A 100001 ~ 2004/10月 1型(BA-CA41A)
レッツ4上位モデル
平成18年排出ガス規制対応。4st。CDI点火。
盗難防止アラーム、リヤキャリア、メーターパネルデザインと燃料計有無(指針表示式ガソリンメータ装備、ハンドルグリップ・シート(ブラウン)装備、など。
・ブルームイエロー
・ソリッドブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2005/4月 カラー追加
・ソニックシルバーメタリック
2006 ~ 2006 CA41A 153987 ~ 2005/11月 2型
装飾ステッカー「4」を銀色に。
距離計(オドメータ)文字盤千の位文字色分け(0-9が白/橙/赤の3色)。
カラー変更
・キャンディソノマレッド(新色)
・ソリッドブラック(継続)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続)
・ソニックシルバーメタリック(継続)
2007 ~ 2007 CA41A 185052 ~ 2007/1月 3型
バックミラー(8mm→10mmネジ径ターナー付きミラー)変更。
速度計0km/h表示位置デザイン(凹みあり→普通円形線画)変更。
マフラー、エキゾーストガード形状変更(後部取付けボルト方向、真上→真横)、など。
カラー変更
・ミスティックシルバーメタリック(新色)
・キャンディソノマレッド(継続)
・ソリッドブラック(継続)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ロッドホルダーTYPEⅠ ミニスクーター用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅠ ミニスクーター用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 色 主な適合車種
HU1001S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ステップボードの6mmネジ穴に取付 ステンレスポリッシュ Dio系・ズーマー・バイト・スペイシー100・リード50/100・ジョーカー・シャドウ50/90・ジュリオ・スクーピー・クレア・タクト/S・BW’S125・シグナスX・グランドアクシス・スーパーJOG-ZR・リモコンJOG・BJ-JOG・メットインJOG(3KJ)・アプリオ/2・ビーノ・ミント/S・VOX・レッツ4・レッツ/2・ZZ・セピアZZ・アドレスV50/100/110/125・PCX

戻る ページ 1 次へ