スズキ アドレス110 [110cc] 2001-04年式 その他ボディ・足廻りパーツ

CF11A ■UG110SK

スズキ アドレス110 [110cc] 2001-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BD-CF11A 原動機型式 F129 2st単気筒 空冷
フレームNo CF11A - 501103 ~ 排気量 113
タイヤ
前 90/90 - 12 44J TL 後 100/80 - 12 56J TL
バッテリー FTZ5L-BS(縦置) 全長 1,855
スプロケット
前 後 二次減速比 3.500
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 CF11A 501103 ~ 2001/6月 マイナーチェンジ
アルミキャストホイールのみに。
平成11年排出ガス規制対応。
装備一部、外観の見直し。
スライド式から回転式メインキー盗難抑止装置キーシャッターへと変更。
アルミキャストホイールカラー変更、など。
2003 ~ 2004 CF11A 506407 ~ 2003/3月
平成13年騒音規制適合。
CDI、イグナイター、マフラー内部構造変更。クラッチアウターカバー追加。
Fカバー中央部スズキ「S」ステッカー、など。
カラー追加
・グラススプラッシュホワイト(新色)500台限定
・シルバー(継続)
・ブルー(継続)
2004/7月最終モデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ロッドホルダーTYPEⅠ ミニスクーター用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅠ ミニスクーター用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 色 主な適合車種
HU1001S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ステップボードの6mmネジ穴に取付 ステンレスポリッシュ Dio系・ズーマー・バイト・スペイシー100・リード50/100・ジョーカー・シャドウ50/90・ジュリオ・スクーピー・クレア・タクト/S・BW’S125・シグナスX・グランドアクシス・スーパーJOG-ZR・リモコンJOG・BJ-JOG・メットインJOG(3KJ)・アプリオ/2・ビーノ・ミント/S・VOX・レッツ4・レッツ/2・ZZ・セピアZZ・アドレスV50/100/110/125・PCX

戻る ページ 1 次へ