スズキ GSX-R1000R [1000cc] 2017-23年式 その他マフラー関連

DM11G 国内モデル FI ABS ■(STD)GSXR1000AL7/8/9/RZAM1(100th)/RAM1/2/RZAM2

スズキ GSX-R1000R [1000cc] 2017-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-DM11G 原動機型式 DTA1 直列4気筒 水冷
フレームNo DM11G - 100001 ~ 排気量 999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
前 17 後 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,145
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DM11G ~ 2018/4月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト(新色)
・トリトンブルーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック
2019 ~ 2019 DM11G ~ 2019/4月 マイナーチェンジ(欧州向けと同様)
サイレンサー(付け根部分カバー付)色をブラックへ。ステンメッシュFブレーキホース採用。
OEMタイヤの銘柄がブリヂストンRS10→RS11へ。
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
カラー変更
・グラススパークルブラック×パールミラレッド
・パールグレッシャーホワイト
・トリトンブルーメタリック
2017 ~ 2017 DM11G 100001 ~ 2017/7月
GSX-R1000の上級仕様。初の日本導入、197ps。(欧州仕様同程度)
水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒。
ETC車載器標準装備(国内専用装備)。カウリング完全新設計。
Showa製前後サス(バランスフリーFフォーク、バランスフリーRクッションライト)、brembo製モノブロックラジアルマウントFブレーキキャリパー採用。
ハイブリッドマウントシステム(スプリング式フローティングピンマウントディスクと5個のBremboTドライブフローティングマウント)採用。モーショントラックブレーキシステム採用。
LED灯火類。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2020 ~ 2020 DM11G 101639 ~ 100周年記念
2020/4月
MotoGP参戦マシンGSX-RRをモチーフとした100周年記念カラー。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック
2021 ~ 2021 DM11G 101639 ~ 2020/7月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2
・トリトンブルーメタリック
2022 ~ 2023 DM11G 101926 ~ 2021/7月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2×グラスマットメカニカルグレー(新色)
・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック(新色)
・マットブラックメタリックNo.2(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2017’~ GSX-R1000R SLIP-ON 専用マフラーカバー ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥38,480 税込¥42,328
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 2017’~ GSX-R1000R SLIP-ON 専用マフラーカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 適合車種
31006-AL001 1個 2017'~ GSX-R1000R

2. カーボンヒートシールド AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) カーボンヒートシールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
P-HSS10SO1 1個

戻る ページ 1 次へ