スズキ RG250ガンマ [250cc] 1985-86年式 ランプ・電球類 モノタロウ製

GJ21B

スズキ RG250ガンマ [250cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ21B 原動機型式 J202 2st並列2気筒 水冷
フレームNo GJ21B - 100001 ~ 排気量 247
タイヤ
前 100/90 - 16 54H TL 後 110/80 - 18 58H TL
バッテリー FB5L-B(縦置) 全長 2,010
スプロケット
前 14 後 37 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 2
全幅 675
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯160
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 GJ21B 100001 ~ 1985/3月 フルモデルチェンジ
ハーフカウル
1985 ~ 1985 GJ21B 100001 ~ 1985/3月 フルモデルチェンジ
フルカウル
フロントサスにプリロード調整機構、リアE-フルフローターサス搭載、排気系にSAEC(Suzuki Automatic Exhaust Control)採用。
クラッチフェーシングをハイカーコルク→新素材FCC-2622Bへ変更。FフォークANDF進化させたPDF装備。
RサスフルフローターサスをEフルフローターに改良、など。
カラー設定
・ブルー×ホワイト
・レッド×ホワイト
・ホワイト
1986 ~ 1986 GJ21B 109655 ~ 1986/2月
新設計MR-ALBOXフレーム、ホイールベース1385→1355mmへ短縮。
プッシュキャンセル式ウィンカースイッチ搭載、サイドスタンド警告灯採用、など。
カラー設定
・ウォルターウルフカラー(限定モデル)
・グレー×レッド
・ブルー×ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 色 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア ダブル球 21、5

戻る ページ 1 次へ