スズキ セピア [50cc] 1992-95年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

CA1EA ■機種記号形式:AF50N/MS

スズキ セピア [50cc] 1992-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1EA 原動機型式 A131 2st単気筒
フレームNo CA1EA - 275770 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 2PR TL 後 3.00 - 10 2PR TL
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,640
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 975
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 CA1EA ~ オレンジレンズFウィンカー
丸型ミラー
1992 ~ 1994 CA1EA 275770 ~ マイナーチェンジ
オーソドックスタイプ

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥829 税込¥912
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 12V 1個
レビュー: 4.33(6)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
5026 1個 MX2(キセノン) クリア 12 30/30

2. 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥829 税込¥912
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(2)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 色 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
K5026 1個 クリア MX2(キセノン) 30/30 12

3. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥459 税込¥505
出荷目安:8日
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.00(3)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4528 1パック(2個) 18/5 12 BAY15d S25

4. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 色
4528 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

戻る ページ 1 次へ