スズキ GSX-R600 [600cc] 1997-00年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製

海外モデル ■GSX-R600V/W/X/Y

スズキ GSX-R600 [600cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GN78A 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.810
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,135
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 174
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 ~
1998 ~ 1998 ~ カラー変更
1999 ~ 1999 ~ カラー変更
2000 ~ 2000 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。■コンパクト。■高速ファン搭載アルミ製ヒートシンクを採用。■H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計。■車検対応

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 主な適合車種
94282 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

2. LEDプレシャスレイX H4 6500K DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDプレシャスレイX H4 6500K 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ルミレッズ社製LED。H4(Hi/Low)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 防塵防水性能 消費電力(W) 質量(g) 明るさ(Lm)
97432 1セット IP65相当 Hi 約33/Low 約33 88 Hi 2500/Low 2300

3. LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単に!Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理。長寿命を実現しました。●高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光!明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン(当社測定より)。●ドライバー一体型。●JIS規格D5500に基づいた設計。●色温度6500ケルビン。●防塵防水構造電動ファン採用!!

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
97896 1セット

戻る ページ 1 次へ