スズキ GSX750Sカタナ [750cc] 1984-86年式 ランプ・電球類 Roadpartner(マツダ)製

GR72A 3型/4型 スクリーン付 セパハン ■機種記号形式:GSX750S3/4

スズキ GSX750Sカタナ [750cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR72A 原動機型式 R703 直列4気筒 空冷
フレームNo GR72A - 115447 ~ 排気量 747
タイヤ
前 100/90 - 16 54H TL 後 120/90 - 17 64H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,190
スプロケット
前 14 後 43 二次減速比 3.071
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,160
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1985 GR72A 115447 ~ 1983にプロトタイプ発売。
3型
1984/3月 フルモデルチェンジ
リトラクタブルヘッドライト使用。
セパハン採用、KANATA文字採用。
1986 ~ 1986 GR72A 119922 ~ 4型(最終型)
1986/2月
カラー変更
・シルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ