スズキ GSR750 [750cc] 2013-17年式 ランプ・電球類 Roadpartner(マツダ)製

GR7NA 国内モデル FI ABS ■STD

スズキ GSR750 [750cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GR7NA 原動機型式 R751 並列4気筒 水冷
フレームNo GR7NA - 100001 ~ 排気量 749
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,115
スプロケット
前 17 後 42 二次減速比 2.470
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,060
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 GR7NA 100001 ~ STD ABS
2013/3月
ABS装備。出力特性海外仕様同一。
GSX-R750エンジンをベース。
ヘッドライト左右両端ブルーインナーレンズ採用ポジションランプ配置。
メーターパネルにアナログ式タコメータと白色LED照明の大型液晶パネル採用。
大型液晶パネルにスピードメータ、ギヤポジションインジケータ、燃料計、時計など常時表示し、燃費計やトリップメーターなどを選択表示する機能採用。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2014 ~ 2014 GR7NA 101672 ~ STD ABS
2014/4月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2(新色)
・パールビガーブルー×ミスティックシルバーメタリック(新色)
・パールグレッシャーホワイト(継続)
2015 ~ 2017 GR7NA 101732 ~ STD ABS(青/白専用2トーンカラー)
2014/5月 カラー追加
トリトンブルーメタリック/パールグレッシャーホワイトのヘッドライトカウル、燃料タンク、ラジエーターサイドカバー、テールカウル。
チタン色のハンドルバー。濃金色Fフォークアウターチューブ。赤色Rサスペンションスプリング。青色ドライブチェーン。
2015 ~ 2017 GR7NA 102032 ~ STD ABS
2015/2月
マットシルバーハンドルバーへ変更。
車体色白のホイールをブラックに、車体色黒の”GSR”ロゴ色をグレーに変更。
カラー設定
・パールグレッシャーホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ