スズキ V-STROM 1000 ABS [1000cc] 2017-19年式 ランプ・電球類 Roadpartner(マツダ)製

VU51A 国内モデル FI ABS アドベンチャー キャストホイール

スズキ V-STROM 1000 ABS [1000cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VU51A 原動機型式 U501 V型2気筒 水冷
フレームNo VU51A - ~ 排気量 1,036
タイヤ
前 110/80 R 19 59V 後 150/70 R 17 69V
バッテリー FTZ14S(横置) 全長 2,280
スプロケット
前 17 後 41 二次減速比 2.411
プラグ
LMAR8BI-9 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,470
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 VU51A ~ 2017/6月 フルモデルチェンジ
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stDOHCV型2気筒。
モーショントラックブレーキシステム新採用(IMU搭載)。ナックルカバー、アンダーカウル標準装備。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2018 ~ 2018 VU51A ~ 2018/3月 カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3(新色)
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2019 ~ 2019 VU51A ~ 2019/3月 カラー変更
・キャンディダーリングレッド(新色)
・グラススパークルブラック(新色)
・パールグレッシャーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H7 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH7-51-055A 1個 H7 55W 12V PX26d

戻る ページ 1 次へ