スズキ RA125 [125cc] 1984-89年式 ランプ・電球類

SF13A ■機種記号形式:RA125/2

スズキ RA125 [125cc] 1984-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SF13A 原動機型式 F105 2st単気筒
フレームNo SF13A - 102006 ~ 排気量 124
タイヤ
80/80 - 21 45P WT 110/80 - 18 58P WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,070
スプロケット
16 50 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 428 リンク数 126 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1989 SF13A 102006 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 定格電力(W)
16BHB2C 1個 HS1/H4 B2クリア PK43t-38 45/45

2. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 定格電力(W) 定格電圧(V)
16BH VN 1個 S2イエローヴィーナス PX43T-38 45/45 12

3. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 定格電力(W) 定格電圧(V)
16BH GH 1個 S2ホワイトゴースト PX43T-38 45/45 12

4. 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
16BHC 1個 12 45/45 クリア スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)

戻る ページ 1 次へ