スズキ スカイウェイブ [250cc] 2007-17年式 ドレンボルト DAYTONA(デイトナ)製

CJ46A ■(STD)AN250K8 ・(Limited)ウィンターバージョン AN250ZK8/ZK9/ZL1/ZL2

スズキ スカイウェイブ [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ46A 原動機型式 J441 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ46A - 101070 ~ 排気量 249
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比 2.714
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,385
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w/8w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CJ46A ~ Limited(ウィンターバージョン)
2008/12月 マイナーチェンジ
カラー変更
・オールトグレーメタリック
2012 ~ 2012 CJ46A ~ Limited(ウィンターバージョン)
2012/1月 マイナーチェンジ
車載工具の内容を変更。
カラー継続
・オールトグレーメタリック
2013 ~ 2013 CJ46A ~ Limited(ウィンターバージョン)
2013/3月
カラー変更
・グラススパークブラック
2007 ~ 2008 CJ46A 100020 ~ Limited(ウィンターバージョン)(全長2270×幅825×高1385×218kg)
2007/9月 マイナーチェンジ
平成18年国内排出ガス規制対応。
触媒大型化。
カラー変更
・パールネブラーブラック
2008 ~ 2008 CJ46A 101070 ~ STD(全長2270×幅760×高1385×196kg)
2007/12月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
平成18年国内排出ガス規制対応。
カラー設定
・オールトグレーメタリック
2011 ~ 2011 CJ46A 111869 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2011/1月
カラー変更
・オールトグレーメタリック
2014 ~ 2017 CJ46A 114240 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2014/4月 マイナーチェンジ
グレーステッチシート、Sエンブレム変更。
カラー継続
・グラススパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥749 税込¥824
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16770 1個 六角二面幅 14 つき スチール

2. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥599 税込¥659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16778 1個 M14×10×P1.25 六角二面幅 14

3. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93752 1個 1.25 10 14

戻る ページ 1 次へ