スズキ スウィッシュ SWISH [125cc] 2018-20年式 ドレンボルト KITACO製

DV12B ■STD・LIMITED

スズキ スウィッシュ SWISH [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-DV12B 原動機型式 AF11 4st単気筒 空冷
フレームNo DV12B - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
100/90 - 10 56J 100/90 - 10 56J
バッテリー FTX7A-BS 全長 1,830
スプロケット
二次減速比 3.461
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 114
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 DV12B ~ LIMITED(幅740×115kg)
2018/9月
ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備。
カラー設定
・パールブレーシングホワイト
・グラススパークルブラック
・トリトンブルーメタリック
・キャンディダーリングレッド
2018 ~ 2020 DV12B 100001 ~ STD(幅690×114kg)
2018/6月
強制空冷2バルブ単気筒SOHC(SEPエンジン)。
2本サス化、車体右側にスイングアーム採用。
LED縦型2灯ヘッドランプ、LEDリアコンビネーションランプ、多角断面マフラーカバー採用。
大容量シート下トランク、多機能フル液晶デジタルメータ。
センタースタンド、サイドスタンド、USBソケット標準装備。
スズキイージースタートシステム採用。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・キャンディダーリングレッド
・パールブレーシングホワイト
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンボルトSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルトSET 1セット
レビュー: 4.75(4)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 寸法 ピッチ(mm) ねじ長さ(mm)
772-2415000 1セット キタコ補修部品 M10×17mm×ピッチ1.25 1.25 17

戻る ページ 1 次へ