スズキ レッツ5 [50cc] ドレンボルト

スズキ レッツ5 [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ドレンボルトM10×16×P1.25 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM10×16×P1.25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等のスチール製なので脱着時も安心。アルミ製ドレンワッシャー付属。フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。ボルトの頭の二面幅は14mm。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 材質 二面幅(mm) ボルト頭部形状
17039 1個 アルミ製ドレンワッシャー スチール製 14 二面幅

2. アルミドレンボルトSET KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO アルミドレンボルトSET 1セット
レビュー: 4.75(4)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 寸法 ピッチ(mm) ねじ長さ(mm)
772-2415000 1セット キタコ補修部品 M10×17mm×ピッチ1.25 1.25 17

3. ドレンボルトM10×16×P1.25MAGツキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM10×16×P1.25MAGツキ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正同等のスチール製なので脱着時も安心。アルミ製ドレンワッシャー付属。フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。ネジ先端部のマグネットにオイル中の鉄粉を付着させ、。オイルをクリーンにキープします。ボルトの頭の二面幅は14mm。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 材質 二面幅(mm) ボルト頭部形状
17522 1個 アルミ製ドレンワッシャー スチール製 14 二面幅

戻る ページ 1 次へ