スズキ GSX-R250 [250cc] 1987-88年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KITACO製

GJ72A ■機種記号形式:GSX250RCH/RH

スズキ GSX-R250 [250cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ72A 原動機型式 J703 直列4気筒 水冷
フレームNo GJ72A - 100001 ~ 排気量 248
タイヤ
前 100/80 - 17 52H TL 後 130/70 - 17 62H TL
バッテリー FB9L-B2(縦置) 全長 2,000
スプロケット
前 13 後 47 二次減速比 3.620
プラグ
LR8A 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,105
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 158
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 GJ72A ~ スペシャル
1987 ~ 1987 GJ72A 100001 ~ フルカウル・デュアルヘッドランプ
RH:ハーフカウル仕様併売

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Oリング KITACO

販売価格(税別) ¥419 税込¥461
6営業日後以内
KITACO Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 主な適合純正品番 適合車種
70-967-32080 1個 OS-08、異形タイプ 16518-45000 バンディット250・GSX250Sカタナ・バンデット400等

戻る ページ 1 次へ