スズキ ジェベル250 XC [250cc] 1996-99年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット

SJ45A XC ■機種記号形式:DR250RXT/V/L/W

スズキ ジェベル250 XC [250cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SJ45A 原動機型式 J425 4st単気筒 油冷
フレームNo SJ45A - 103525 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 51P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 2,230
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 890
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,220
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 137
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.100 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1999 SJ45A 103525 ~ 1996/2月 クロスカントリー
油冷4サイクル単気筒DOHC4バルブ。
DR250Rをベースに、17Lビッグタンク、大型リアキャリア、大径丸型ヘッドライト(φ200mm)、ハンドガード装備、多機能液晶デジタルメーター、など。
ローシート仕様もあり。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥139 税込¥153
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング S 09280-72001 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【適合メーカー】スズキ。【対応純正品番】09280-72001。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1。。【代表適合車種】。。250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04)。。350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)。。400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00)。。650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7380 1個

2. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥179 税込¥197
出荷目安:13日
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17641 1個 ※再利用不可。 KATANA GSX250R など フィラーキャップパッキン No.09280-17003

3. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥199 税込¥219
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-32010 1個

4. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥179 税込¥197
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-32040 1個

5. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥279 税込¥307
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-32050 1個

6. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥159 税込¥175
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17640 1個 ※再利用不可。 グラストラッカー など フィルターカバーボルトパッキン No.09280-15007

7. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥239 税込¥263
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17643 1個 ※再利用不可。 グラストラッカー など フィルターカバーパッキン No.09280-72001

8. OFS-020 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI NTB

販売価格(税別) ¥179 税込¥197
4営業日後以内
NTB OFS-020 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルティー NJ47A【用途】09280-72001互換品。サイズ:72.7×2.62

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFS-020 1個

戻る ページ 1 次へ