スズキ RG50ガンマ [50cc] 1990-94年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット

NA11A ■機種記号形式:RG50EWCL/M/R

スズキ RG50ガンマ [50cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-NA11A 原動機型式 A105 2st単気筒 水冷
フレームNo NA11A - 179306 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 90/90 - 17 49P WT
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,880
スプロケット
12 43 二次減速比 3.583
プラグ
BPR8ES 本数 1
全幅 655
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1994 NA11A 179306 ~ フルモデルチェンジ
センター、アンダーカウル装備、ホイール形状変更と前後17インチへ、タイヤサイズ、マフラー形状変更、リアウィンカー変更、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ドレンワッシャ KITACO

販売価格(税別) 149 税込164
0営業日後以内
KITACO ドレンワッシャ 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】特殊形状ノドレンワッシャーデス。【用途】10X14X3.6

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
092-0505001 1個 アドレス V125(CF46/4EA)/ アドレス V125S(CF4MA) 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 3.78(9)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75419 1袋(10枚) M10 約1.7 9

3. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.73(15)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95394 1袋(3枚) M10 約1.7 9

4. リプレイスドレンボルト用ガスケットM10 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 139 税込153
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト用ガスケットM10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
25974 1個

5. オイルドレンワッシャ M10 10枚入 75419 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ M10 10枚入 75419 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75419。サイズ:M10。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75419 1個 M10 10枚入

戻る ページ 1 次へ