スズキ GSX-R750 [750cc] 1996-99年式 カスタムパーツ(エンジン)

GR7DA ■GSX-R750T/V/W

スズキ GSX-R750 [750cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR7DA 原動機型式 R726 直列4気筒 水冷
フレームNo GR7DA - 100001 ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,055
スプロケット
16 二次減速比
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 108 備考 (-97)530/(98-99)525サイズ
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯125+♯127.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 15w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 GR7DA ~
1996 ~ 1996 GR7DA ~ STDタイプ
1997 ~ 1997 GR7DA ~
1997 ~ 1997 GR7DA ~
1997 ~ 1997 GR7DA ~ カラー変更
1998 ~ 1998 GR7DA ~
1998 ~ 1998 GR7DA ~
1998 ~ 1998 GR7DA ~ カラー変更
1999 ~ 1999 GR7DA ~ カラー変更
1996 ~ 1996 GR7DA 100001 ~ フルモデルチェンジ
リアタイヤサイズ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-024 1個 スズキ シルバー M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェブ

2. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26314 1個 スズキ M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェイブ

戻る ページ 1 次へ