スズキ GSX400インパルス [400cc] 1996-98年式 補修レバー KITACO製

GK79A ■機種記号形式:GSX400T

スズキ GSX400インパルス [400cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK79A 原動機型式 K715 並列4気筒 水冷
フレームNo GK79A - 113895 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,080
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95+♯97.5
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 650 備考 スロットル:960/960 ブレーキ前:マスターからジョイント370ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 GK79A 113895 ~ 1996/6月
スイッチBOX形状、シート形状、テール、サイドカバー形状変更。
Rマスターシリンダー位置変更。
メッキエアクリーナーカバー、センタースタンド、アシストグリップ、ゴールドRサス装備、など。
ツートンカラー仕様、ツートンカラーメーター、レッドスプリングRサス装備。
カラー設定
・レッド×ブラック(ツートン仕様)
1997 ~ 1998 GK79A 117140 ~ 1996/12月

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(SR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SR01) K-PIT 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 純正品番 主な適合車種
70-525-65011 1個 シルバー 57420-32C00 バンディット250 1991-1993年式:92年から適合

2. ハンドルレバーS(SR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(SR01) K-PIT 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-65010 1個 バンディット250 1991-1993年式:92年から適合

戻る ページ 1 次へ