スズキ レッツ5 G [50cc] 2008-16年式 補修レバー

CA47A ■機種記号形式:UZ50YGK8- G(上級機種)/UZ50YGL1

スズキ レッツ5 G [50cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA47A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA47A - 100038 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 35J TL 後 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(横置) 全長 1,695
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 FI 番数 ー
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 CA47A ~ カラー追加
2008 ~ 2008 CA47A 100001 ~ G(上級機種)
フロントインナーポケット
盗難防止アラーム
2トーンシート
2010 ~ 2010 CA47A 118881 ~ カラー追加
2011 ~ 2011 CA47A 121891 ~ マイナーチェンジ
ロゴデザインの変更
バフ仕上げブレーキレバーの採用
ヘルメットボックス内のインナーマット廃止
シート色がブラック
2013 ~ 2016 CA47A 123535 ~ カラー追加
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(SR06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥929 税込¥1,022
3営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SR06) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 色 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-65061 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 57421-32G50、57421-32G51 レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合

2. ハンドルレバーS(SL06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥999 税込¥1,099
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SL06) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種 色 純正品番 適合サイズ(mm)
70-525-66061 1個 レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合 シルバー 57621-32G50、57621-32G51 スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3

3. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) ¥829 税込¥912
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 色 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLS-008RS 1本 シルバー スズキ 57421-32G50 レッツ4 CA43A/45A/46A、レッツ5 CA47A

4. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) ¥829 税込¥912
4営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.50(2)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 色 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLS-009LS 1本 シルバー スズキ 57621-32G50 レッツ4 CA41A/43A/45A/46A、レッツ5 CA47A

5. ハンドルレバーS(SR06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(SR06) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-65060 1個 レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合

6. ハンドルレバーS(SL06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(SL06) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-66060 1個 レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合

戻る ページ 1 次へ