スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2009-11年式 補修レバー

GT78A 海外モデル ■STD

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT78A 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo GT78A - B2100001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS(縦置) 全長 2,045
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 GT78A ~ カラー変更
・チタンシルバー×ホワイト(25th記念仕様)
・グラススプラッシュホワイト×メタリックマットステラーブルー
・ソリッドブラック×メタリックマットチタニウムシルバー
・メタリックマットブラックNo.2×メタリックアクアブルー
2011 ~ 2011 GT78A ~ カラー変更
・メタリックトリトンブルー×グラススプラッシュホワイト
・ソリッドブラック×メタリックマットチタニウムシルバー
2009 ~ 2009 GT78A B2100001 ~ フルモデルチェンジ
新設計フレーム、新設計エンジン搭載。
モードセレクター、油圧クラッチ、など。
カラー設定
・メタリックトリトンブルー×グラススプラッシュホワイト
・ソリッドブラック×メタリックマットブラックNo.2
・グラススプラッシュホワイト×メタリックミスティックシルバー
・キャンディダークチェリー×ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-073SL 1個 197 シルバー スズキ GSX-R600 K6-K9('06-'09)、GSX-R750 K6-K9('06-'09)、GSX-R1000 K5-K6('05-'06)、GSX-R1000 K9('09)

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-328SR 1個 214 シルバー スズキ/カワサキ 【SUZUKI】GSX-R600 K4-K5('04-'05)、GSX-R600 K6-K9('06-'09)、GSX-R750 K6-K9('06-'09)
【KAWASAKI】Ninja ZX-6RR MH1('04-'05)、NinjaZX-6R C1/C6F('05-'06)

戻る ページ 1 次へ