スズキ アドレス110 [110cc] 2015-17年式 補修レバー

CE47A 4st FI ■UK110L

スズキ アドレス110 [110cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CE47A 原動機型式 AE54 4st単気筒 空冷
フレームNo CE47A - 100001 ~ 排気量 112
タイヤ
前 80/90 - 14 40P 後 90/90 - 14 46P
バッテリー YTX7L-BS(傾斜置) 全長 1,845
スプロケット
前 後 二次減速比 3.615
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,095
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
0.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 CE47A 100001 ~ 2015/3月
SEP(スズキ・エコ・パフォーマンス)エンジン搭載。
シート下トランク(20.6L)、フロントインナーラック、サイドスタンド標準装備、ブレーキロックシステム採用。
カラー設定
・ブリリアントホワイト(YUH)
・アイスシルバーメタリック(YNJ)
・タイタンブラック(YVU)
2016 ~ 2017 CE47A 114656 ~ 2016/4月 マイナーチェンジ
グラフィック変更、シート表皮デザイン変更。
色、主要諸元など変更なし。
カラー継続
・ブリリアントホワイト(YUH)
・アイスシルバーメタリック(YNJ)
・タイタンブラック(YVU)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) 色 メーカー 主な適合車種
202-077ML 1個 136 メッキ スズキ アドレスV125/G/Z K5-L2(CF46A/CF4EA)('05-'12)、アドレスV125 S/Sベーシック L0~L2(CF4MA)('10-'12)

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) 色 メーカー 主な適合車種
202-077MR 1個 138 メッキ スズキ Hi UP-R R('89)、アドレス50/ウェイ/チューン('87-'90)、セピアZZ ZZM(フレームNO.248525迄)('91-'94)、アドレスV125/G/Z K5-L2(CF46A/CF4EA)('05-'12)、アドレスV125 S/Sベーシック L0~L2(CF4MA)('10-'12)

戻る ページ 1 次へ