スズキ アクロス [250cc] 1990-98年式 補修レバー

GJ75A ■機種記号形式:GSX250F/M/P/W

スズキ アクロス [250cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ75A 原動機型式 J706 直列4気筒 水冷
フレームNo GJ75A - 100001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS(縦置) 全長 2,020
スプロケット
13 49 二次減速比 3.770
プラグ
CR7HSA 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 177
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1998 GJ75A 100001 ~ メットイン。フルカウル。ダブルシート。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-035SL 1個 187 シルバー スズキ GS125E ER('94)、GSX250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)、RGV250γ L/M/N/P/R('90-'96)、RG250γ(1-4)、アクロス F/FM/FP/FW('90-'98)、グース250 N('92-'93)、バンディット250 1/N/P/NP/R/NR/S('90-'96)、バンディット250リミテッド ZN//ZP('91/'93)、ボルティー S/SX('95)、グース350 N('92-'99)、400刀SSN('92)

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308SR 1個 155 シルバー ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

3. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-035L 1個 187 ブラック スズキ GS125E ER('94)、GSX250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)、RGV250γ L/M/N/P/R('90-'96)、RG250γ(1-4)、アクロス F/FM/FP/FW('90-'98)、グース250 N('92-'93)、バンディット250 1/N/P/NP/R/NR/S('90-'96)、バンディット250リミテッド ZN//ZP('91/'93)、ボルティー S/SX('95)、グース350 N('92-'99)、400刀SSN('92)

4. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308MR 1個 155 メッキ ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

5. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308R 1個 155 ブラック ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

戻る ページ 1 次へ