スズキ V-STROM 250SX [250cc] 2023-26年式 ヘルメットホルダー

EL11L (インド生産)ABS ■DS250RLM3/M5/M6

スズキ V-STROM 250SX [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-EL11L 原動機型式 EJA1 4st単気筒 油冷
フレームNo EL11L - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 19 57S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,180
スプロケット
13 40 二次減速比 3.076
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
523
レベル
(mm)
97
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.180 L
フィルタ
交換時
1.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 EL11L 100001 ~ 2023/8月 SX(スポーツ×クロスオーバー)
油冷4stSOHC4バルブ単気筒SEP(SUZUKI ECO PERFORMANCE)エンジン。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
SOCS(Suzuki Oil Cooling System)採用。
正立Fフォーク。7段階プリロード調整可能スイングアーム式リアサス。
八角形LEDヘッドランプ(3列8個のLED)。Low点灯時は上段と下段5個のLEDが点灯し、Hi点灯時は中段を含めた8個すべてのLEDが点灯する。ヘッドランプの両サイドにポジションランプ。
LEDリアコンビネーションランプ採用。
ナックルカバー標準装備。
10本スポークアルミ製キャストホイール。セミブロック調パターンタイヤ。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・パールブレイズオレンジ
・グラススパークルブラック
2025 ~ 2025 EL11L 104417 ~ 2024/11月
カラー変更
・ソノマレッドメタリック
・チャンピオンイエローNo.2
・グラススパークルブラック
2026 ~ 2026 EL11L 108138 ~ 2026/3月
カラー変更
・パールフレッシュブルー×グラススパークルブラック(DB5)
・チャンピオンイエローNo.2×グラススパークルブラック(BT1)
・グラススパークルブラック(YVB)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あれば便利なアイテムで必須なのがヘルメットロック!多くの声に応え、Vストローム250SX用がついに登場!当メーカーバッグサポートとの兼ね合いも考え、使い勝手の良い場所に設置しました。ブラック仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
303-1619 1個 ブラック V-STROM250SX 2023y-

2. ヘルメットロック ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットロック ヘルメットホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。リアフェンダーのフロント側へボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
43960 1個 V-strom250SX(23) [8BK-EL11L]

3. ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]【用途】適合車種:Vストローム250SX(23)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
48759 1個 V-strom250SX(23) [8BK-EL11L]

戻る ページ 1 次へ