スズキ グラストラッカー [250cc] 2009-17年式 LEDバルブ

NJ4DA FI ■機種記号形式:TU250GK9/L0

スズキ グラストラッカー [250cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-NJ4DA 原動機型式 J438 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ4DA - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 18 47S WT 120/80 - 17 61S WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,050
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク メーター 950 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/950 ブレーキ前:ダイレクト(L)1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
418
レベル
(mm)
96
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 NJ4DA ~ Sエンブレム変更。
2016 ~ 2017 NJ4DA ~ カラー設定
・グラスミッドナイトブラウン
・パールグレッシャーホワイト
2009 ~ 2012 NJ4DA 1000001 ~ 2008/9月 モデルチェンジ
フューエルインジェクション採用。
シートクッションの厚み増加。
燃料タンク形状変更、容量2L増やし8Lへ。燃料残量警告灯を装備。
2013 ~ 2013 NJ4DA 101293 ~ カラー変更
・グラスミッドナイトブラウン
・パールグレッシャーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.67(3)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ