スズキ アドレスV125SS [125cc] 2013-17年式 LEDバルブ

CF4MA FI ■UZ125SSL

スズキ アドレスV125SS [125cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4MA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4MA - 140509 ~ 排気量
タイヤ
前 90/90 - 10 50J TL 後 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 1,780
スプロケット
前 後 二次減速比 3.133
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.950 L
フィルタ
交換時
1.050 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2017 CF4MA ~ 2014/10月
カラー変更
・マットフィブロイングレーメタリック(艶消しグレー)
2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。
2013 ~ 2013 CF4MA 140509 ~ アドレスV125S上級仕様
2013/3月
強制空冷4st単気筒SOHC2バルブ。
平成19年年排出ガス規制適合。
盗難防止アラーム標準装備。
車体色同色ピリオンライダーハンドル、車体色同色カバーを装着したリアビューミラー装備。
リアスポイラー装着。リアキャリアなし。
アルミ製タンデム用ピリオンフットレストバー装備。専用ロゴデカール採用。
カラー設定
・パールグラスホワイトNo.2
・グラススパークルブラック
・キャンディカプリブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.67(3)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ