スズキ V-STROM 250 [250cc] 2018-22年式 LEDバルブ

DS11A FI ■(STD)DL250L7/L9/M0 ・(STD ABS)DL250AL9/M0/RLZM0/AM1/RLZM1

スズキ V-STROM 250 [250cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-DS11A 原動機型式 J517 4st2気筒 水冷
フレームNo DS11A - 100001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,150
スプロケット
14 47 二次減速比 3.357
プラグ
CPR7EA-9/U22EPR9 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,295
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DS11A 100001 ~ STD ABS無し(188kg)
2017/7月
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4サイクル SOHC2バルブ2気筒。
アップハンドル、低いシート(800mm)、7段階調整式Rサス。
LEDリアコンビネーションライト、など。
カラー設定
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー(黒/黄)
・ダイヤモンドレッドメタリック(赤)
・パールネブラーブラック(黒)
2019 ~ 2019 DS11A 103705 ~ STD ABS無し
2018/10月 マイナーチェンジ
マフラーカバー変更。主要諸元変更なし。
カラー継続
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー(黒/黄)
・ダイヤモンドレッドメタリック(赤)
・パールネブラーブラック(黒)
2019 ~ 2019 DS11A 103705 ~ STD ABS(189kg)
2018/10月
ABS仕様車設定。
カラー設定
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー
・ダイヤモンドレッドメタリック
・パールネブラーブラック
2020 ~ 2020 DS11A 105961 ~ STD ABS
2019/8月
カラー変更
・パールネブラーブラック×ハイテックシルバーメタリック(RLZM0)
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー
・トリトンブルーメタリックNo.2
・パールネブラーブラック(黒赤)

DL250RLZM0-105966-
2021 ~ 2022 DS11A 108997 ~ STD ABS
ABSのみ販売継続

DL250RLZM1-109001-
2020 ~ 2020 DS11A 105961 ~ STD ABS無し
2019/8月
カラー変更
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー
・トリトンブルーメタリックNo.2
・パールネブラーブラック(黒赤)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(7)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CW0127W 1個 (互換電球)W2.1×9.5d 12 0.8 (互換電球)T10

戻る ページ 1 次へ