スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2018-21年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製
DU11A 国内モデル ABS ■AN400AL8/9/M0
スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | DU11A 100001 ~ | 2017/8月 スカイウェイブ400の全面改良モデル。 平成28年国内排出ガス規制対応。 LED左右二灯ヘッドランプ、LEDリアコンビネーションランプ、シート下トランクスペース(42L)、ハンドル下左右スペース、右側に12Vのアクセサリーソケット装備、スズキ独自イモビライザーシステムS.A.I.S標準装備。など。 カラー設定 ・マットブラックメタリックNo.2 ・パールグレッシャーホワイト |
| 2019 ~ 2019 | DU11A 100487 ~ | 2018/9月 カラー追加 ・マットステラブルーメタリック(新色) ・マットブラックメタリックNo.2 ・パールグレッシャーホワイト |
| 2020 ~ 2021 | DU11A 100729 ~ | 2019/9月 カラー変更 ・マットステラブルーメタリック ・マットブラックメタリックNo.2 ・パールグレッシャーホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,998
税込¥9,898
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ)
SCOOT SMART(スクートスマート)
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 327134 | 1本 | Front | 15 | 120/70-15M/C 56S | T/L |
戻る ページ 1 次へ