スズキ GSX-R400 [400cc] 1988-88年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

GK73A 丸目2灯 ■機種記号形式:GSX-R400J

スズキ GSX-R400 [400cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK73A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK73A - 100048 ~ 排気量 398
タイヤ
前 110/70 R 17 53H TL 後 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 1,995
スプロケット
前 14 後 45 二次減速比 3.210
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 GK73A 100048 ~ 1988/3月 フルモデルチェンジ
水油空冷→水冷エンジンへ。
マフラー4in1→左右2本出しで騒音規制クリア。ホイール再度前後17インチ化。
丸目2灯。
カラー設定
・ブルー×ホワイトツートン
・レッド×ブルーツートン
・ブラック
・ブルー×シルバーツートン(5月)
・ブラック金文字(5月)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354871 1本 110/70R17M 54H TL 110 17 54H

2. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310713 1本 Front 17 110/70R17M/C 54H T/L

3. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310715 1本 Front 17 110/70ZR17M/C (54W) T/L

4. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310745 1本 Rear 18 140/60R18M/C 64H T/L

5. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354876 1本 140/60R18M 64H TL 140 18 64H

6. SPORTMAX α-14 H DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 H 1本
レビュー: 4.67(3)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 外径(Φmm)
327309 1本 110/70R17M/C 54H 17 TL 590

7. SPORTMAX α-14 H DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 H 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
327329 1本 140/60R18M/C 64H 18 R TL

戻る ページ 1 次へ