スズキ アドレス125 [125cc] 2026-26年式 タイヤ IRC製

EN11J 国内モデル(インド生産)■UZ125NEYM6

スズキ アドレス125 [125cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-EN11J 原動機型式 AF26 4st単気筒 空冷
フレームNo EN11J - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 90/100 - 10 53J TL
バッテリー FTZ5L-BS(縦置) 全長 1,880
スプロケット
二次減速比 3.250
プラグ
MR7E-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,155
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 108
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EN11J 100001 ~ 2025/9月
型式、エンジン変更(8BJ-DP12H→8BJ-EN11J、AF21→AF26)。
強制空冷4st単気筒SOHC2バルブ。SEP(SUZUKI ECO PERFORMANCE)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。EURO5+。
LEDヘッド、ポジション、テールランプ。
Fウィンカークリアレンズ採用。
ボディ「Address」立体エンブレム新デザインロゴ採用。
アナログメーター。
新型アルミホイール、シート下トランクスペース(24.4L)、左右フロントインナーラック、USBソケット(YPE-A)装備。
リヤキャリア標準装備。シート改良、タンデムステップ15mm延長。
カラー設定
・ソリッドアイスグリーン
・マットステラブルーメタリック
・パールグレイスホワイト
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. MB520 IRC

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:8日
IRC MB520 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。【用途】前後共用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329580 1本 90/90-12 TL(チューブレス) iRC:329580 463

2. SCOOTER IRC

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
5営業日後以内
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.40(5)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
121132 1本 90/90-12 F 12 T/L MB58

3. SCOOTER IRC

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
5営業日後以内
IRC SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
122033 1本 90/100-10 R 10 T/L MB47

4. タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L IRC

販売価格(税別) 8,098 税込8,908
5営業日後以内
IRC タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(mm) 標準リム幅(inch)
329585 1本 90/90-12 44J フロント、T/L 464 215

5. IRC タイヤ MB58 チューブレス IRC

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
IRC IRC タイヤ MB58 チューブレス 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ
14599129 1本 90/90-12T/L

戻る ページ 1 次へ